ポータブル電子ピアノ ホワイト ES920W [88鍵盤]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82716814 品番ES920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

本格的なタッチと音
88鍵レスポンシブ・ハンマー・アクションスリーと高性能フルレンジスピーカー搭載
視認性の向上と、直観的な操作を実現
2.4インチ有機ELディスプレイと4バンドイコライザー
楽しみが広がります。
スマートフォン内の音楽を本体のスピーカーで再生できるBluetooth Audioと自動伴奏をバックに演奏を楽しめるリズムセレクション機能

付属品取扱説明書、電源アダプタ、譜面立て、ダンパーペダル(F-10H) 質量(kg)17 ホワイト タイプ【鍵盤】アイボリータッチ、レットオフ・フィール、カウンターウェイト 消費電力(W)18 ディスプレイ2.4インチ有機ELディスプレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)134×37.5×14.5 接続端子ヘッドホン端子 2系統(ステレオ標準/ステレオミニ)、USB to Device、USB to Host 、LINE(IN/OUT)、MIDI(IN/OUT) 音色ピアノ音源 HI-XL 88鍵ステレオサンプリングピアノ音源、共鳴音:アコースティックレンダリング、音色数:38音色、グランドピアノ音色:SK-EX、EX、SK-5、88鍵サンプリング:〇、最大同時発音数:256音 鍵盤数88鍵 レスポンシブ・ハンマー・アクションV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする