イヤホン カナル型 PRO6305 [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82716963 品番PRO6305BK/98
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高解像度で音楽を再生するPRO6305BKは、ハイレゾ認証を取得したイヤホンです。
大きな特長である楕円形のノズルは、イヤーピースを適度に変形させる事で確実に耳にフィットし、高い遮音性で小さい音量でも細部まで音楽を楽しむことができます。
人間工学に基づき美しい曲線でデザインされたハウジングは、真空メタライズ加工による高級感のある仕上げで、エコーキャンセレーション機能を搭載したマイクは、通話品質を上げ、鮮明な声を相手に届けます。
高解像度、ハイレゾ音源に対応(ハイレゾ認証取得済み)
耳に確実にフィットする楕円形のノズル
卓越したサウンドパフォーマンスを実現する12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバー
リモコンマイク付きケーブル
エコーキャンセレーション機能搭載のマイク
真空メタライズ加工による高級感のあるメタリックに仕上げ
小音量で音楽を楽しめるパッシブ・ノイズ・アイソレーション
初心者にも分かりやすい取扱説明書(ダウンロードで提供)
【製品仕様】
サウンド・音響システム:密閉型
磁気タイプ:ネオジウム
ボイスコイル:CCAW
スピーカー直径:12.2mm
感度:109dB
ダイヤフラム:マイラードーム
周波数特性:7Hz-40000Hz
ケーブル長:1.2m付属
同梱物:本製品、イヤーチップ(S/M/L)

型式ダイナミック型 ケーブル長(m)1.2 入力プラグ3.5mm 金メッキ マグネットネオジムマグネット インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)7〜40000 材質(ダイアフラム)マイラー材 音圧感度(dB)109 ドライバー径(Φmm)12.2 イヤホン形状カナル型/密閉型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする