※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
(並目)M16
(並目)M10
¥1,198
(並目)M16
¥1,898
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82717279
品番
KJM-80-M16-60-PF
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
・力のかかりやすい形状です。
・ノブの材質は、ナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
質量(g)
228
寸法H(mm)
50
寸法d(mm)
35
寸法D(mm)
80
材質(ねじ部)
スティール
寸法s(mm)
30
寸法Lm(mm)
60
M
(並目)ピッチ:2
材質(ノブ)
フェノール樹脂
ねじの呼び
(並目)M16