曜日別特売

鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)

鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・力のかかりやすい形状です。
・ノブの材質は、ナイロン6とフェノール樹脂を標準化。

材質(ノブ)
フェノール樹脂
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82717279KJM-80-M16-60-PF228503580スティール
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718365KJMS-50-M10-5560322250ステンレス
¥1,240
¥1,198
¥1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする