ヘッドホン Fidelio-X3 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82717347 品番X3/00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

FidelioX3は、フィリップスのフラッグシップモデルFidelioシリーズの最新モデルです。
デザインはオランダのアムステルダム、音響設計はベルギーで実施された、最高峰モデルです。
音質はもちろんのこと、ヘッドバンドにはミュアヘッド・スコティッシュ・レザーを使用するなど、上質なさわり心地にもこだわり、音楽に集中させてくれる環境を整えました。
50mmネオジウムドライバーを搭載。
低音は豊かに、中音は豊かに、高域は繊細に再生。
ハイレゾオーディオ対応で細部の音声まで再生可能。
共鳴・共振を防ぐ二層構造のイヤーシェルを搭載。
耳の形にフィットする15度傾斜で設計されたネオジウムドライバーにより、精密な高域を再生。
オープンバックのイヤーカップデザインには、音響的な透過性に優れたKvadratのスピーカー用ファブリックを採用。
空気圧の滞留を防ぎ、臨場感あふれる広がりのあるサウンドを再生します。

付属品ヘッドホンケーブル(3.5mmプラグ)、ヘッドホンケーブル(2.5mmプラグ)、6.3mm標準変換プラグ、ケーブルスライダー、ポーチ 型式ダイナミック ケーブル長(m)着脱式の無酸素ケーブル:3 構造オープンバック 周波数特性5Hz-40000Hz コネクタ3.5mm インピーダンス(Ω)30 ドライバーユニット(Φmm)50mmネオジウムドライバー 最大入力(mW)500 音圧感度(dB)100 イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする