イヤホン巻取り液晶ポケットラジオ AudioComm ブラック RAD-P209S-K [AM/FM /ワイドFM対応]

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82717819 品番RADP209SK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

一発選局でクリアなデジタル受信
AM、FMステレオ(付属のステレオイヤホン使用時)受信
ワイドFM(FM補完放送)対応
自動選局/登録可能
デジタル音量表示
アラーム/時計機能、スリープ機能
誤操作防止機能
照明付液晶表示
モノラルスピーカー搭載
ステレオヤホン付属

付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書 質量(g)約74(乾電池含まず) 電源(V)DC3、単4形乾電池×2本(別売) 連続使用時間(時間)乾電池持続時間(※ アルカリ乾電池新品使用。JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値):スピーカー使用時…AM受信 約32、FM受信 約30、イヤホン使用時…AM受信 約33、FM受信 約32 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×96×19(突起物含まず) 受信周波数AM:522〜1620kHz、FM:76〜108MHz

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
ウォーキング中

金額が安いのにデジタル表示でかなり使いやすい。
どこもそうだがこのタイプのイヤホンコードがもう10センチ長いといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする