曜日別特売
SCHC420K ミニコンポ  ブラック SC-HC420-K [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] Panasonic(パナソニック) 82717968

ミニコンポ ブラック SC-HC420-K [Bluetooth対応 /ワイドFM対応]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード82717968品番SCHC420K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※
5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。
2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載
空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。
3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載
CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。

付属品FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個)仕様【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS、【USB端子/ファイルシステム】FAT12、FAT16、FAT32、【USB録音/ビットレート】128 kbps、【USB録音/録音速度】1×、3×(CD)質量(kg)約2.4ブラック電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合)出力【Bluetooth】Class 2最大出力(W)【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×225×102通信方式2.4 GHz band FH-SSメモリー4GBディスク再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RWディスプレイ英・数接続端子USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm)スピーカーフルレンジ:8 cm コーン型 × 2モード【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ対応フォーマット【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3)受信周波数【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ)アンテナ【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型)タイマーおめざめ、おやすみリモコン付属インターフェイスUSB2.0フルスピードインピーダンス(Ω)8BluetoothVer. 4.2通信距離(m)約10供給電流(A)【USB端子】DC OUT 5 V、1.5チューナー数【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局対応プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする