曜日別特売
KNML-36-M10-25 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82718225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNML-36-M10-25 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82718225
KNML-36-M10-25 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82718225

鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M10
寸法Lm(mm)25
内容量1個注文コード82718225品番KNML-36-M10-25
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

・M3~M10の豊富なねじサイズ。
・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。
・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。

質量(g)
111
寸法H(mm)
23
寸法d(mm)
20
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
36
寸法s(mm)
15
寸法Lm(mm)
25
M
(並目)ピッチ:1.5
ねじの呼び
(並目)M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする