鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・M3~M10の豊富なねじサイズ。
・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。
・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。

内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法A(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715915KNML-30-M8-20591816630
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
82717769KNML-24-M6-30321512524
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
82718225KNML-36-M10-251112320836
¥3,450
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
82723746KNML-20-M5-201611.510420
¥1,240
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
82724726KNML-30-M8-16581816630
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
82726169KNML-24-M6-20301512524
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
82726187KNML-12-M3-1037.562.512
¥590
¥589
¥648(税込)
5日以内出荷
返品不可
82726799KNML-12-M3-637.562.512
¥590
¥589
¥648(税込)
5日以内出荷
返品不可
82728235KNML-16-M4-1099.583.516
¥830
¥829
¥912(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする