5.1ch サラウンドスピーカーセット ホワイト TD307THMK3WH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82718309 品番TD307THMK3WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

空間再現に優れる5.1chパッケージ
「TD307MK3」5本と、サブウーファー「TD316SWMK2」のパッケージ。
同一スピーカーならではのシームレスな立体音場を再現し、映画や音楽に没入できるサラウンド環境を構築します。
サラウンドの理想型。同一スピーカー5本ならではのシームレスな立体音場を再現
ホームシアターで求められるハイスピードな重低音を再生するサブウーファーもパッケージ
専用パッケージによる特別価格を設定

付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本、ACケーブル×1本、リモコン(電池含む)×1個、フット×4個 仕様ローパスフィルター:40Hz〜200Hz(ON/OFF切替付)、位相切替:0/180°(リモコン or 前面パネル切替) セット内容TD307MK3が5本、TD316SWMK2が1本のセット 質量(kg)スピーカー::約2、サブウーファー:約23 ホワイト 消費電力(W)45 出力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統 定格出力(W)125(T.H.D.1%) 入力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:135×212×184、サブウーファー:399×360×384(突起部含む) モード切替BASS/DIRECT(リモコン or 前面パネル切替) 入力感度50mVrms(125W出力時) 角度調整範囲通常時:-25°〜30°、左右方向:360°、天井・壁面取付時:0°〜90°、左右方向:360° S/N比80dB以上 歪率(%)高周波:0.05%(50Hz 1/2定格出力時) スピーカーユニットスピーカー:6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー、サブウーファー:16cmコーン型ウーファー、パルプ×2 再生周波数(Hz)スピーカー:80〜25k(-10dB)、サブウーファー:30〜200(-10dB)(※BASS MODE L.P.F.200Hz時) インピーダンス(Ω)8 音圧感度(dB)80/W・m 待機電力(W)6(主電源ON/リモコン待機時・AUTO OFF時) 許容入力(W)(定格/最大)12.5/25 入力インピーダンス(kΩ)LINE 入力時:10、Speaker Level 入力時:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする