曜日別特売
KJMS-50-M10-55 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82718365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJMS-50-M10-55 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82718365
KJMS-50-M10-55 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82718365
KJMS-50-M10-55 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82718365
KJMS-50-M10-55 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82718365
KJMS-50-M10-55 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82718365

鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M10
内容量1個注文コード82718365品番KJMS-50-M10-55
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

・力のかかりやすい形状です。
・ノブの材質は、ナイロン6とフェノール樹脂を標準化。

質量(g)
60
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
22
寸法D(mm)
50
材質(ねじ部)
ステンレス
寸法s(mm)
20
寸法Lm(mm)
55
M
(並目)ピッチ:1.5
材質(ノブ)
フェノール樹脂
ねじの呼び
(並目)M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする