※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法Lm(mm)30
質量(g)31
31
27
29
32
62
63
64
65
66
68
118
120
121
122
129
132
135
224
225
227
230
内容量1個注文コード82718600品番LWAM-44-M5-30-ST
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥5,058販売価格(税別)
・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
・レバー部およびねじ部はスティール製です。
・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。
<使用上の注意>
・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。