4.4mm to XLRバランスケーブル 4.4-to-XLR-cable

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82718817 品番4.4TOXLRCABLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

優秀なXLR
最高品質のバランス信号伝送と最小干渉を実現するために作られたiFi 4.4mm to XLRcableは、極太OFHC(無酸素銅)の連続鍛造銅と、銀メッキを用いたトータル・クロス・セクション(断面積)が16AWGの導線を使用して、最高の信号伝送を実現しています。
ヘリックス効果
ケーブルの構造は、特製のヘリックス(螺旋)デザインです。
線間容量/インダクタンス/インピーダンスの関係においてインピーダンスが最小になるように設計してあります。
ヘリックス構造によって、独自のシールド効果が実現しています。
RFI/EMIノイズからケーブルを保護し、可能な限り最高にクリーンな伝送媒体を生み出しているのです。
ケーブルをさらに絶縁するために、RoHS(ローズ。電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についてのEUによる指令)準拠の優れた誘電特製と極度に柔軟な1500V ACスパーク抵抗を持ったHDポリマーを採用しています。

材質導体素材:OFHC(無酸素)連続鍛造銅、銀メッキ線、絶縁材:HDポリマー 質量(g)133 ケーブル長(m)2(分岐部からXLRコネクターまで1) 構造線間容量/インダクタンス/インピーダンスの関係においてインピーダンスが最小になるように設計したヘリックスデザイン 線径(Φ)16AWG 絶縁抵抗(MΩ)100 コネクタiFi「FINAL」4.4mmコネクター、XLRコネクター シールドヘリックスデザインによる独自構造 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC 1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする