USB-C ⇔ HDMI+USB-Cメス(給電用 USB PD対応) ケーブル [映像 /2m /4K・HDR対応] ブラック KD-222

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82719456 品番KD222
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,098円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
「HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付」
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。
解像度2160pの4K/60Hzまで対応。
映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。
※充電用ケーブルや充電器は付属していません。
Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。
※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。
ケーブル長、約2mのロングタイプ。

仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ) 材質PVC、ABS樹脂 ブラック 質量(g)75 ケーブル長(m)HDMIタイプA〜Type-Cオス:約2 最大解像度2160p 4K/60Hz 動作温度範囲(℃)0〜35 オス形状USB-C
注意
※対応スマホはUSB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種に限ります。
※全てのアプリについて、映像音声のミラーリング正常動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする