オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の オーディオ
オーム電機の ヘッドホン/イヤホン/マイク
テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm HP-B301N [Φ3.5mm ミニプラグ]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82719614
品番
HPB301N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
型式
ダイナミック型/インナー型
質量(g)
約22(コード含む)、プラグ
コード長さ(m)
約3
プラグ
Φ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ
音圧レベル(dB)
出力:100
再生周波数(Hz)
20〜20000
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
16
最大許容入力(mW)
10