オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の オーディオ
オーム電機の ヘッドホン/イヤホン/マイク
イヤホン カナル型 AudioComm HP-B170N-S [Φ3.5mm ミニプラグ]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82719648
品番
HPB170NS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
付属品
イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。
型式
ダイナミック型/耳栓型
質量(g)
約9(コード含む)
コード長さ(m)
約1.2
プラグ
Φ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ
音圧レベル(dB)
出力:95
再生周波数(Hz)
20〜20000
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大許容入力(mW)
10