注意
※イヤホンの組み合わせにご注意下さい。
※4極イヤホンと3極イヤホンの組み合わせで使用される場合は、マイク及びリモコン機能が無効となりますのでご注意下さい。
※ご利用時の音量についてご注意下さい。
※増幅機能はございませんので分配された音量は通常時よりも低くなります。
※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
※ご利用時の音量について:増幅機能はございませんので分配された音量は通常時よりも低くなります。
※対応機器:4極(CTIA規格)ステレオ端子/プラグが装備された機器/イヤホン
※利用できない機器:OMTP機器、モノラル2極、2.5mm、6.3mmの機器には接続できません。