ヘッドホン+マイク用変換ケーブル 20cm AD629

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82720113 品番AD629
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

パソコン用ヘッドホン+マイク用変換ケーブル
3.5mmステレオミニプラグ×2のついたパソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のパソコン・タブレットなどに接続できる変換ケーブルです。
すっきり接続
デバイスへの接続には邪魔になりにくいL型プラグを採用しています。
※4極CTIA規格
こちらの商品は3.5mm4極CTIA規格になっております。(OMTP規格のデバイスには対応しません)
プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm3極ステレオミニジャック×2(マイク用/イヤホン用)
4極規格:CTIA規格

ケーブル長(cm)20
注意
※ヘッドセット/ヘッドホンマイクの通話/終話ボタンやミュートボタンなどは使用する機器によって動作が異なるため、対応していません。
※Apple社製パソコンには対応しません。
※動作保証について:ヘッドセット/ヘッドホンマイクの通話/終話ボタンやミュートボタンなどは使用する機器によって動作が異なるため、対応していません。
※3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
※対応機器:4極(CTIA規格)ステレオ端子が装備された機器
※利用できない機器:Apple社製パソコンには対応しません。
※OMTP機器、モノラル2極、2.5mm、6.3mmの機器には接続できません。
※認識エラーや誤作動を防止するために、先にヘッドセットなどを本製品に差し込んでから端末機器に接続して下さい。
※タブレットなどの機器を充電しながら通話などをするとノイズが入る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする