片側L型3.5mm4極 ステレオミニケーブル 0.3m FCA-L42503 [0.3m]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82720235 品番FCAL42503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

スリムケーブル
取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。
片側L型プラグ
機器への接続に邪魔になりにくいL型プラグを片側に採用しています。
ご注意
異なる機器同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOMTP規格の機器を接続する等)
動作保証
3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
3.5mm4極ステレオミニ端子専用
2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器にはご利用になれません。
プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ
※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。

ケーブル長(m)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする