低反発イヤーピース 完全ワイヤレス専用 ジョイント部直径5.5mm〜6.0mmに対応 Mサイズ2ペア ブラック AAC-TH02/M4P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82720436 品番AACTH02M4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

柔らかいポリウレタン採用の完全ワイヤレスイヤホン用イヤーピース
お手持ちのイヤホンに取り付けて使用することができる、交換用のイヤーピースです。
柔らかく低反発のポリウレタンを採用し、遮音性と装着性に優れています。
また、充電ケースに干渉しにくい設計で完全ワイヤレスイヤホンに最適です。
耳に優しく、長時間の使用にも最適
一般的なイヤーピースにはシリコン製のものが多く、長時間使用時には耳が痛くなる可能性があります。
本製品は、シリコンと比較してよりやわらかいポリウレタンを採用し、
長時間の使用でも耳への負担が少なくなっています。
遮音性に優れ、音漏れもしにくい
柔らかいポリウレタン製低反発素材が耳内側で密着。
高い遮音性を実現するとともに、音漏れも抑えることができます。
周囲が騒がしい環境での使用に最適です。
選べる2サイズ展開
直径約10.9mmのSサイズと、直径約12.3mmのMサイズをご用意。
耳のサイズや使用感に合わせて選べます。
※取り付け方
イヤーピースの穴を広げるようにしながら、イヤホンのジョイント部にしっかりと取り付けてください。
しっかりと取り付けられていない場合、使用中に外れて耳に残ることがあります。
耳に残った場合は、押し込まないよう注意してください。

サイズM 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.3×7.3 適合サイズ対象のイヤホンのジョイント部の直径が5.5〜6.0mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする