PXS1100WE 電子ピアノ Privia ホワイト PX-S1100WE [88鍵盤] カシオ計算機 82720987

電子ピアノ Privia ホワイト PX-S1100WE [88鍵盤]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード82720987品番PXS1100WE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

心も豊かにしてくれる、ピアノの魅力
洗練された音と演奏性で、より一層グランドピアノのような弾き心地へ
グランドピアノの響きと弾き心地を追求したPrivia。
低音から高音までピアノらしいタッチを感じながら、夢中になれる大切な時間。
スリムなボディに凝縮されたカシオの技術が、高いピアノパフォーマンスを発揮します。
より美しくなったグランドピアノの響き
グランドピアノは、その大きなボディと複雑な構造による様々な共鳴(レゾナンス)が、豊かで繊細な特有の響きを生み出します。カシオ独自のマルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR音源は、その共鳴音によるグランドピアノならではの響きを徹底的に追求。さらにPrivia PX-S1100では、独自の音響システムに合わせて、改めて88鍵盤全て1鍵盤ごとに各弦の繊細な倍音の共鳴を調整することで、より美しく調和した鮮やかで豊かな響きを堪能できます。また、弾き方に楽器全体が反応し、さらに時間経過によっても変化する音の表情をきめ細やかに表現。そのため優しく繊細な演奏から、ダイナミックで力強い演奏まで、あなたの感性のまま自由に弾くことができます。
より心地よい演奏を楽しめる音響システム
ピアノの音を感じる上で最も大切な音響システム。Privia PX-S1100では、スピーカーの振動板の強化でよりきめ細かくハリのある高音域を、スピーカー内部構造の強化でよりゆとりあるダイナミックな低音域を実現。演奏者の表現したいニュアンスをより忠実に反映します。また、バランス良い奥行のある音が臨場感を生み出し、心地よい演奏が楽しめます。
ピアノらしい繊細なタッチを実現
弾いた感覚を忠実に伝える精巧なタッチと、指に馴染む滑らかな感触で、想い描いた音を奏でられる鍵盤。Privia PX-S1100はグランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型化し、スリムなボディに凝縮したスマートスケーリングハンマーアクション鍵盤を搭載しています。88鍵それぞれで重みや発音/消音タイミングが違うグランドピアノ特有の繊細なタッチで演奏を楽しむことができます。

付属品ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター(WU-BT10)、ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て、楽譜集仕様タッチレスポンス:感度設定5種類、オフ、最大同時発音数:192、音源:マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR、内蔵曲:60曲、デモ曲:1曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手)、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)、3本ペダルユニットSP-34(別売)対応、ハーフペダル(ダンパー)対応(別売3本ペダルユニットSP-34使用時)質量(kg)11.2(本体のみ、電池含まず)、別売スタンド(CS-68P)使用時:22.3(電池含まず)ホワイトタイプ【鍵盤】スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤(表面仕上げ 白鍵:象牙調、黒鍵:黒檀調)出力(W)アンプ:8+8消費電力(W)10電源2電源方式、家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間:約4時間)※条件による寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×102(本体のみ)、別売スタンド(CS-68P)使用時:1324×366×740機能録音:MIDI録音、2トラック、1曲、リアルタイム録音、データ容量合計約10,000音符、オーディオレコーディング:最大99曲、1曲あたり最大約25分(USB メモリーに録音、16bit 44.1kHz ステレオWAV フォーマット)音色18(スプリット機能使用時の低音域専用1音色を含む。 )スピーカーサイズ(mm)160×80(楕円形)× 2鍵盤数88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする