キクチ科学研究所
キクチ科学研究所の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
キクチ科学研究所の データプロジェクター
キクチ科学研究所の プロジェクター関連品
赤外線リモコンセット(スタイリストSES/SE対応) SWL-2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82721014
品番
SWL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
Stylist電動(SE-RC)用 ワイヤレスリモコン
仕様
受信範囲:受光部に対して上下左右180度以内、壁スイッチとの併用:可能、信号切替:不可
取付
受信機:外付けタイプ2.5mmピンプラグ接続
電源
ボタン電池:CR2032×2
移動距離(m)
約8