※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するねじの呼び(並目)M12
内容量1個注文コード82721111品番FGBBS-70-58-M12-S-55
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃