曜日別特売
KTR-63-R10-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82721199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTR-63-R10-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82721199
KTR-63-R10-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82721199
KTR-63-R10-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82721199

鍋屋バイテック会社 セブンロブノブKTR-63-R10-PF

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・寸法D・寸法Cなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
63
寸法C(mm)
10
注文コード
82721199
品番
KTR-63-R10-PF
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。
・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。
KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製

質量(g)
105
寸法H(mm)
42
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
63
寸法s(mm)
21
寸法C(mm)
10
寸法h(mm)
14
寸法Lc(mm)
min:22
SEMI規格準拠
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする