曜日別特売

鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ

鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。
・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。
KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製

内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法s(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715626KTR-40-R6-PF3326144013
¥840
¥839
¥923(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717717KTF-80-M12-PF19752258025
¥2,380
¥2,298
¥2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719117KTF-63-M10-PF11242206321
¥1,370
¥1,298
¥1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721199KTR-63-R10-PF10542206321
¥1,360
¥1,298
¥1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722319KTR-50-R8-PF6634185017
¥1,070
¥999
¥1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727630KTF-40-M6-PF3226144013
¥840
¥839
¥923(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする