フジパーツ
フジパーツの AV家電
フジパーツの オーディオ
フジパーツの オーディオケーブル
1m オーディオケーブル 抵抗入り(モノラルミニプラグ⇔モノラルミニプラグ) FVC-3241R [1.0m]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82721924
品番
FVC3241R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
綿:高純度OFCケーブル(99.996%)
色
ブラック
長さ(m)
1
規格
抵抗入りケーブル、片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1
プラグ
金メッキプラグ
注意
※ラジカセ等のマイク端子に接続して録音すると、通常(抵抗無し)のケーブルを使用した場合入力オーバーで音が歪んでうまく録音できません。マイク端子を使って録音する場合には、抵抗入りケーブルをご使用下さい。逆に、ライン端子や外部端子を使って録音する場合には、抵抗入りケーブルをご使用になりますと、音が小さくなります。これは、不良や故障ではございません。用途に応じて、最適なケーブルをお求めください。