2.5m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82722807 品番ATSC1000BB2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル
ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド
7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。
接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制
導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。
線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを
電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする