フルワイヤレスイヤホン ブラック HP-P100BTK [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth /ノイズキャンセリング対応]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82723193 品番HPP100BTK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ゲームを最大限楽しめる完全ワイヤレスイヤホン
音ズレを抑える遅延量約40msの「低遅延モード」搭載
HP-P100BTは、ゲームプレイに最適な「低遅延モード」を搭載しています。ワイヤレスイヤホンを使用したFPS(シューティングゲーム)などのプレイにおいて、接続先機器の映像とイヤホンの音声との同期性は、プレイヤーの反応速度に大きく影響し、マッチの勝敗を分ける重要な要素のひとつです。
本製品の「低遅延モード」は音声データの送受信回数を最適化することによる「音ズレ」の抑制を実現、音声の遅延量は業界最高クラスの約40ms(0.04秒)※1で、これは1秒あたり60フレームの映像であれば、遅延はわずか3フレーム程度と極めて小さいものです。
さらにこの機能は、接続機器との通信コーデックの種類に依存しないため、機器を選ばず音声の低遅延をご体感いただけます。※2
※1 メーカー実測値です。測定環境により異なる場合があります。
※2 すべての接続先機器での動作を保証するものはありません。また、動画コンテンツ再生時には映像と音声の同期性が損なわれる可能性があります。
ゲームプレイに最適なチューニング
HP-P100BTは、高音質な楽曲リスニングが楽しめるだけでなく、Φ10mmの大口径ダイナミックドライバーの迫力ある音質を活かして、ゲームプレイにも最適な繊細でリッチなサウンドにチューニングしました。
ゲームプレイ中は音の指向性を損なうことなく銃声足音などを正確に捉え、ボイスチャットでの音声も鮮明です。臨場感あるサウンドによってあなたの勝利をアシストします。
耳に吸い付くようなフィット感で長時間のゲームプレイでも快適さを持続
HP-P100BTのイヤホン筐体は、さまざまな耳の形にフィットする有機的な形状に設計しました。耳に余計な負担を与えることがなく、装着中の痛みや不快感を大幅に抑制します。長時間のゲームプレイや音楽リスニングでも快適にご使用いただくことができ、ゲームへの高い没入感をご堪能いただけます。
超高性能な「ハイブリッドノイズキャンセリングモード」搭載
ノイズキャンセリングとは、周囲の音をイヤホン内部のマイクで集音解析したノイズを、逆位相の音を再生することで聞こえにくくする機能です。
HP-P100BTは、集音用に左右2ずつのマイクを搭載したハイブリッド方式を採用しており、一般的なフィードフォワードマイクのみの製品と比較して、より高いノイズ抑制効果を発揮し、電車やバス内などでのゲームプレイや楽曲リスニングを快適にお楽しみいただけます。
抑制効果は、特に60Hz近辺の帯域にフォーカスしており電車の振動音や飛行機の機内音に対して高い効果を発揮します。
さらに、音楽を聴きながら仕事や作業に集中したいときにもノイズキャンセリング機能が役立ちます。また、楽曲を再生せず機能をONにすれば、デジタル耳栓として活用することができます 。
また、アンビエントサウンドモード(外音取り込み機能)も備えており、ゲームプレイや楽曲リスニング中でもイヤホンを外すことなく会話や駅のアナウンス等を瞬時に聴き取ることができます。
場所やシーンを問わず使用可能な機能とデザイン。
IPX5の防滴仕様
急な雨やスポーツで汗をかいても安心のIPX5の防滴性能。アウトドアやランニング時でもご使用いただけます。
※IPX5:あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響を受けない。(防噴流形)
※完全防水ではありません。水没させないでください。
持ち運びに適した充電ケース
充電ケースはコンパクトかつ角の無いラウンド形状で、カバンやポケットにすっと収まります。また、内蔵のバッテリーにより、左右のイヤホンを2.5回充電することができ、イヤホンを最大で22時間使用することができます。出張や旅行先でも快適にご使用いただけます。
タッチコントロール
イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直感的なリモート操作が可能です。
筐体のセンサー部分にタッチするだけで、再生/停止、曲送り/曲戻し、モード切り替え、受話/終話/着信拒否、音声アシスタント起動といった操作が行えます。
その他機能
マイク搭載でハンズフリー通話可能
マルチペアリング対応(最大4台)
SCMS-T対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする