ブルートゥースイヤホン カナル型 ブラック SHE9700BT/11 [リモコン・マイク対応 /Bluetooth]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82723263 品番SHE9700BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

フィリップス史上、爆発的なヒット商品であったSHE9700の音質をBluetoothで再現すべく開発されたSHE9700BT。オリジナルSHE9700の音響特性カーブに限りなく近づけるため、試行錯誤を重ねて誕生しました。外耳の形状に合わせ、適切な角度に配置されたアコースティックパイプは、再生された音を高精細に鼓膜まで届けます。連続再生時間は最大22時間、一日中充電なしで音楽をお楽しみいただけます。
レジェンダリーモデルSHE9700の音質をBluetoothで再現。
すぐれた遮音性により低音量でも高音質を実現。
8.6mmダイナミックドライバによる深く豊かな低音
精密にチューンされたドライバーユニットが広帯域を再現
やわらかく着け心地の良い交換可能な5サイズのイヤーチップをご用意。
絡みにくいイヤーピース背面のマグネット。
通話機能付きリモコン搭載。

セット内容クイックスタートガイド、USB Type C充電用ケーブル、イヤーチップ5サイズ(XS/S/M/L/XL) 通信方式Bluetooth 5.2 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)2 連続再生時間最大22 インピーダンス(Ω)32 ドライバ種類8.6mmネオジウムダイナミック 通信距離(m)約10 イヤホン形状カナル型 連続待受時間最大22時間 対応コーデックAAC/SBC 連続通話時間(時間)最大15 対応プロファイルA2DP、HFP、AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする