イヤープラグ Victor EP-S433

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82723543 品番EPS433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最大35dB※1の高い遮音性能を実現
耳栓の遮音性能を表すNRSA(Noise Reduction Statistics A)において、広い音域で最大35dB※1 という安定した高い遮音性能を実現。電子音などの高域の音や、車や電車などの低域の音まで遮音することが可能です。仕事や勉強に集中したいときや睡眠時のほか、日常での騒音から聴覚を保護したい時などにも対応します。
※1:NRSA(Noise Reduction Statistics A)および米国国家規格協会ANSI S12.6規格に準拠した測定値です。
耳栓のイメージを一新する、ワイヤレスイヤホン型デザインを採用
流行りのワイヤレスイヤホンのようなデザインで、周囲の目を気にせず、幅広いシチュエーションで使用できます。
メーカー独自の「エアクッション構造」を採用し、睡眠時など長時間使用にも快適な装着感を実現
柔らかな曲線のオーバルハウジング形状と、メーカーのイヤホン設計技術により、装着時のフィット感と遮音性を両立。また、耳に当たるユニットホルダ部分にシリコンパーツで覆い空気層を設ける「エアクッション構造」を採用することで、優しくフィットし痛くなりにくい快適な装着感を実現。睡眠時などの長時間使用にも対応します。
遮音性と着け心地を選べる2種類のイヤーピースを付属
人の耳の穴はそれぞれ異なります。最適な状態で効果を得られるよう、耳穴にフィットする低反発イヤーピース(S/M)と、軽い着け心地のシリコンイヤーピース(S/M/L)を付属。使用シーンや好みに応じて、遮音性と着け心地の異なるイヤーピースを選べます。
持ち運びに便利なキャリングポーチを付属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82723543
2024-03-19
用途:
災害時に
医療・福祉・介護関連業

防災リュックに入れようと思い、購入しました。

防災リュックに入れる前に体験をしました。

重く感じて、つけて寝れませんでした。

高かったのに、残念な気持ちになりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする