イヤホン カナル型 Legacy4 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82724128 品番LEGACY4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ハイブリッド型ドライバー構造
Legacy4はハイブリッド型のドライバー構造を採用します。
各周波数のサウンドの特徴が最大限度に発揮することができます。
低周波数のサウンドに7mmポリマーダイナミックドライバーを、ボーカル部分のサウンドにアメリカ製Knowles ED29689バランスドアーマチュアドライバーを、高周波数と極高音域のサウンドに複合Bellsingバランスドアーマチュアドライバーを採用致しました。
オーディオ業界のトップドライバーの組み合わせを採用し、よりリアルなサウンドを再現致します。
より良い音質のため、特別なチューニング方法を採用
より綺麗なサウンドを再現するためにドライバーが業界トップレベルという事だけではなく、10年以上の経験を持つエンジニア達と協力制作し魅力をしっかりと発揮致します。
更にユーザー自身でサウンドを調整する事も可能、周波数分離ネットが2つスイッチのチューニングシステムを装備。
このチューニングシステムで低音と中音のサウンドを調整し、お好みのチューニングに設定可能です。
綺麗なシェルとフェイスプレート、より良い汎用性
THIEAUDIO Legacy4のシェルとフェイスプレートのマテリアルはドイツから輸入された人体に無害な医療用の天然樹脂を採用しています。
それだけでなくシェルとフェイスプレートが3Dプリントで作られ、フェイスプレートの上の紋理がランダムで3Dプリントされ、すべて唯一無二な存在です。
汎用性の高い3.5mmステレオ端子と0.78mm2pinコネクターを採用し、ユーザーの好みに合わせケーブルを交換できます。
Legacy4は7N-OCCケーブルを採用致しました。
ハンドメイドによるプロセス
ハンドメイド、ドイツから輸入された天然樹脂と電子部品、さらに3Dプリントフェイスプレート採用。
新たな設計理念を採用します。
出荷する前にケーブルの右と左チャンネルのサウンドをテストし、クオリティーの良さを与える為には妥協致しません。

仕様ドライバー構成 (3BA+1DD)ハイブリッド型 周波数特性20-20000Hz コネクタ0.78mm2pinコネクター ケーブル長(cm)1.2 インピーダンス(Ω)9.4 音圧感度(dB)105±0.5 ケーブル種類7N-OCC 4芯カスタムケーブル イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/ステレオ端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする