ポッシュリビング
ポッシュリビングの 収納家具
ポッシュリビングの 収納ボックス
ポッシュリビングの インナーボックス
ストレージボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
メイン:ウッド
注文コード
82724785
品番
41346
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
リモコン、小物などをオシャレに隠してくれます。重厚感のあるデザインで、和室にも洋室のリビングにも合います。
タイプ
メイン:ウッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×16.5×15
材質
マンゴーウッド/アイアン
質量(kg)
1.24