矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
サンアローキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82725589
品番
CJ-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
種類
自由車
ストッパー
無
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ポリウレタン
質量(kg)
0.68
用途
イレクターパイプ(Φ28)とプラスチックジョイントで構造物を作った時に取り付けるキャスターです。