CJ-130 サンアローキャスター 矢崎化工 82725607 CJ-130 サンアローキャスター 矢崎化工 82725607 CJ-130 サンアローキャスター 矢崎化工 82725607

サンアローキャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82725607 品番 CJ-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。

種類自由車 ストッパー 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ポリウレタン 質量(kg)0.88 用途イレクターパイプ(Φ28)とプラスチックジョイントで構造物を作った時に取り付けるキャスターです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする