矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
サンアローキャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82725634
品番
CJF-100S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
種類
自由車
ストッパー
有
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ポリウレタン
質量(kg)
0.82
用途
イレクターパイプ(Φ28、Φ32)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。