矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
サンアローキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82725738
品番
CJR-75S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
軽量で錆に強く衛生的なプラスチック製パイプキャスターです。
種類
自由車
ストッパー
有
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ポリウレタン
質量(kg)
0.37
用途
イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。