矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
サンアローキャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82725756
品番
CK-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
種類
固定車
ストッパー
無
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ポリウレタン
質量(kg)
0.78
用途
イレクターパイプ(Φ28)とプラスチックジョイントで構造物を作った時に取り付けるキャスターです。