矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
サンアローキャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82725783
品番
CKF-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
種類
固定車
ストッパー
無
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ポリウレタン
質量(kg)
0.82
用途
イレクターパイプ(Φ28、Φ32)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。