矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
プラスチック製パイプキャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82725878
品番
JC-75 ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
室内専用のプラスチック製パイプキャスターです。
種類
自由車
ストッパー
無
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ポリウレタン
質量(g)
200
用途
イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。