矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
金属製パイプキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82725923
品番
YGR-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つパイプキャスターです。
種類
自由車
ストッパー
無
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ゴム
質量(g)
440
用途
イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。
商品説明動画
【矢崎化工】 金属製キャスター YGR取付手順
参考になった