YKR-50 金属製パイプキャスター 矢崎化工 82725948 YKR-50 金属製パイプキャスター 矢崎化工 82725948 YKR-50 金属製パイプキャスター 矢崎化工 82725948 YKR-50 金属製パイプキャスター 矢崎化工 82725948 YKR-50 金属製パイプキャスター 矢崎化工 82725948

金属製パイプキャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82725948 品番 YKR-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つパイプキャスターです。

種類固定車 ストッパー 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム 質量(g)160 用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。

商品説明動画

【矢崎化工】 金属製キャスター YGR取付手順

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする