矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
ステンレス製パイプキャスター
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82725975
品番
YNR-100S N SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスターです。
種類
自由車
ストッパー
有
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロン
質量(g)
500
用途
イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。