ステンレス製パイプキャスター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82725993 品番 YNR-50S N SUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスターです。

種類自由車 ストッパー 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン 質量(g)240 用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする