ステンレス製パイプキャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82726018 品番 YNR-65S N SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスターです。

種類自由車 ストッパー 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン 質量(g)260 用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする