矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
ステンレス製パイプキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82726027
品番
YNR-75 N SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスターです。
種類
自由車
ストッパー
無
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
質量(g)
275
用途
イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。