矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
固定パイプキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82726079
品番
YSR-50S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのパイプキャスターです。
種類
固定車
ストッパー
有
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ポリプロピレン
質量(g)
280