矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
固定パイプキャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82726115
品番
YSR-75S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのパイプキャスターです。
種類
固定車
ストッパー
有
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ポリプロピレン
質量(g)
358