ルネセイコウ
ルネセイコウの 椅子
ルネセイコウの カウンターチェア
アッシュウッドチェアハイトール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82726228
品番
AWC-75
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
座高さが700mm以上でハイカウンターテーブルに合います
色(張地)
ブラウン・ダークブラウン/ブラック
座面高さ(mm)
750
座面寸法(幅×奥行)(mm)
300×290
本体質量(kg)
4.3
用途
立ち作業に便利
材質
ポリエステル・成型合板/スチールパイプ
幅(mm)
370
質量(kg)
4.3
色
ブラウン・ダークブラウン/ブラック
高さ(mm)
1055
奥行(mm)
440
耐荷重(kg)
80
背もたれ
あり
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×110×1130
座高(mm)
750
高さ調節
不可
素材
ファブリック
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません