ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 筆記用具
ジャストコーポレーションの ペンケース
合皮ケース 蓋なし1本詰め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82726368
品番
PNJ-WR-1BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
シンプルな形の合皮ケースです。
蓋なしなので、中に入っているペンがひょっこり顔を出した状態で見えます。
お渡しした後もペンのインクでカバンや上着のポケットを汚さないポケットガードにもなります。
色
黒
材質
PU(人工皮革)
径(Φmm)
34
質量(g)
5.5
全長(mm)
167(うち袋部分135)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※適合ボールペンサイズ:147mm×12mm
※ラバーグリップ不可、クリップに物を挟んだ際の最奥部分からペンの天冠までが3cm以内