ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 筆記用具
ジャストコーポレーションの ペンケース
合皮ケース 蓋あり1本詰め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82726438
品番
PNJ-WR-F1BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
蓋つきの合皮ケースです。
お渡しした後には簡易ペンケースに変身。
お気に入りのペンを入れてカバンに入れて持ち歩けます。
化粧箱とはまた違ったプレゼントや記念品としてペンを飾るケースです。
色
茶
材質
PU(人工皮革)
径(Φmm)
34
質量(g)
6.5
全長(mm)
247(うち袋部分110)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※適合ボールペンサイズ:147mm×12mm
※ラバーグリップ不可、クリップに物を挟んだ際の最奥部分からペンの天冠までが3cm以内